Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1HFL1 Cârlig pentru haine și haine 12 capete Negru | AA9XGE

APPROVED VENDOR 1HFL1 Cârlig pentru haine și haine 12 capete Negru

În stoc
Articol: AA9XGE Model: 1HFL1
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
€21.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig pentru garderobă
CuloriAlb
Adâncime2.25 "
Grosimea ușiiUși 1-1 / 2 "groase
finalizareaNegru
Piese metaliceNu este inclus
Înălțimea cârligului11 "
Tipul de cârligÎmbrăcăminte
MaterialOţel
MontarePeste ușă
Lungime totală20 "
Tip12 capete de cârlig, peste ușă
Lăţime20 "
Limita sarcinii de lucru12 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8302500000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMontareCuloriAdâncimeLungime totalăProiectareTipLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1HFL7 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte 2 capete Aluminiu | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 capete de cârlig3"-€5.35
VÂNZĂTOR APROBAT 1HGL1 Cârlig pentru haine și haine 2 capete Alamă | AA9XGN 1HGL1-Aur1.25 "---1 5 / 16 "-€6.26
VÂNZĂTOR APROBAT 1HGL4 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte din aluminiu | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€5.22
VÂNZĂTOR APROBAT 1HGL7 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte din alamă | AA9XGU 1HGL7-Aur1.625 "1.5 "--1.25 "-€8.68
VÂNZĂTOR APROBAT 1HHL1 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte 2 capete Aluminiu | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 capete de cârlig1.12 "-€4.37
VÂNZĂTOR APROBAT 1HHL3 Cârlig pentru haine și haine 2 capete Alamă | AA9XHC 1HHL3-Aur----1.12 "-€5.00
VÂNZĂTOR APROBAT 1HHL5 Cârlig pentru haine și îmbrăcăminte 2 capete Aluminiu | AA9XHE 1HHL5-Silver----1 5 / 16 "-€12.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1HFL1 Cârlig pentru haine și haine 12 capete Negru
€21.44 /unitate