Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1XNE9 Cârlig pentru haine 2 Capete cârlig Nichel | AB4FPD

APPROVED VENDOR 1XNE9 cârlig pentru haine 2 capete de cârlig nichel

În stoc
Articol: AB4FPD Model: 1XNE9
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
€3.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de haina
Adâncime1"
finalizareaPlacat cu nichel
Piese metaliceInclus
Înălțimea cârligului2-1/8 "
Tipul de cârligÎmbrăcăminte
Materialzinc
Lungime totală2.875 "
Tip2 capete de cârlig
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302500000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimefinalizareaMaterialLungime totalăTipLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNE2 Cârlig pentru haine 2 Capete cârlig Nichel | AB4FNZ 1XNE2-3 / 4 "Placat cu nichelzinc2"2 capete de cârlig3 / 4 "-
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNE3 Cârlig pentru haine 2 capete de cârlig Alb | AB4FPA 1XNE3Alb3 / 4 "Albzinc2 1 / 5 "2 capete de cârlig7 / 10 "€7.54
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNE4 Cârlig pentru haine 2 capete de cârlig Crom | AB4FPB 1XNE2 1XNE4Silver3 / 4 "Chrome satinatzinc2"2 capete de cârlig3 / 4 "€7.56
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNE8 Cârlig pentru haine 2 Capete cârlig Nichel | AB4FPC 1XNE8Aur1"Nichel satinatzinc2.875 "2 capete de cârlig1 1 / 16 "€4.83
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNF5 Cârlig pentru haine 2 Capete cârlig Nichel | AB4FPF 1XNF5Silver1.25 "Placat cu nichelzinc1 9 / 16 "2 capete de cârlig2.38 "€9.03
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNF6 Cârlig pentru haine 2 capete de cârlig Alb | AB4FPG 1XNF6Alb1.25 "AlbPlacat cu zinc1 9 / 16 "2 capete de cârlig2.38 "€4.56
VÂNZĂTOR APROBAT 1XNF8 Cârlig pentru haine 2 Capete cârlig Bronz | AB4FPH 1XNF8-1.25 "Bronz uleiatzinc1 9 / 16 "2 capete de cârlig2.38 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNE9 cârlig pentru haine 2 capete de cârlig nichel
€3.06 /unitate