Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1XNJ5 Suport balustradă Bronz un singur șurub | AB4FQD

APPROVED VENDOR 1XNJ5 Suport balustradă Bronz cu un singur șurub

În stoc
Articol: AB4FQD Model: 1XNJ5
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
€30.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru braț
finalizareaBronz uleiat
Înălţime2.125 "
MaterialZinc turnat
TipȘurub unic
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeMaterialTipLăţimePreț
VINDATOR APROBAT 1XNJ4 Suport balustradă Bronz L 3 1/16 In | AB4FQC 1XNJ4Uleiul bronzat2.5 "Oţelutilitare ușoare și grele1 1 / 64 "€20.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNJ5 Suport balustradă Bronz cu un singur șurub
€30.00 /unitate