Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEYSHAFT 1 1/4 GKS-304-6 Arbore cu cheie, 1-1/4 inch dia., 6 inch lungime, oțel inoxidabil 304 | AC4MXE 30F903

KEYSHAFT 1 1/4 GKS-304-6 Arbore cu cheie, 1-1/4 inch dia., 6 inch lungime, oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC4MXE Model: 1 1/4 GKS-304-6Crucea Ref: 30F903
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
€13.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore cu cheie
Diametru1.25 "
Calea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8955
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8483105000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeCalea cheiiMaterialPreț
KEYSHAFT 5/16 GKS-1045-18 Arbore cu cheie, 5/16 inch dia., 18 inch lungime, oțel carbon | AC4MEX 30F547 5/16 GKS-1045-185 / 16 "18 "3 / 32 "x 3 / 64"Oțel carbon clasa 1045€7.45
KEYSHAFT 5/16 GKS-1045-36 Arbore cu cheie, 5/16 inch dia., 36 inch lungime, oțel carbon | AC4MEZ 30F549 5/16 GKS-1045-365 / 16 "36 "3 / 32 "x 3 / 64"Oțel carbon clasa 1045€10.62
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-3 Arbore cu cheie, 5/8 inch dia., 3 inch lungime, oțel carbon | AC4MGA 30F573 5/8 GKS-1045-35 / 8 "3"3 / 16 "x 3 / 32"Oțel carbon clasa 1045€7.16
KEYSAFT 5/8 GKS-1045-24 Arbore cu cheie, 5/8 inch dia., 24 inch lungime, oțel carbon | AC4MGF 30F578 5/8 GKS-1045-245 / 8 "24 "3 / 16 "x 3 / 32"Oțel carbon clasa 1045€50.51
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-48 Arbore cu cheie, 5/8 inch dia., 48 inch lungime, oțel carbon | AC4MGH 30F580 5/8 GKS-1045-485 / 8 "48 "3 / 16 "x 3 / 32"Oțel carbon clasa 1045€42.73
KEYSAFT 5/8 GKS-1045-60 Arbore cu cheie, 5/8 inch dia., 60 inch lungime, oțel carbon | AC4MGJ 30F581 5/8 GKS-1045-605 / 8 "60 "3 / 16 "x 3 / 32"Oțel carbon clasa 1045€51.69
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-72 Arbore cu cheie, 5/8 inch dia., 72 inch lungime, oțel carbon | AC4MGK 30F582 5/8 GKS-1045-725 / 8 "72 "3 / 16 "x 3 / 32"Oțel carbon clasa 1045€50.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEYSHAFT 1 1/4 GKS-304-6 Arbore cu cheie, 1-1/4 inch dia., 6 inch lungime, oțel inoxidabil 304
€13.35 /unitate