KERN AND SOHN Cântare cu platformă din seria DS


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 225 x 115 x 60 mm , Înălțimea carcasei: 60 mm , Lungimea carcasei: 115 mm , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Înălțimea platformei: 308 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelDimensiunile platformei de cântărireLiniaritateaAdâncimea platformeiAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLățimea peronuluiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț (ex. TVA)
A
DS 150K1
---350 mm450 mm-450 x 350 mm1g€1,866.42
B
DS 10K0.1S
228 x 228 x 95 mm+/- 0.3g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg€1,047.82
C
DS 3K0.01S
228 x 228 x 95 mm+/- 0.05g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm10mg€1,162.42
D
DS 5K0.05S
228 x 228 x 95 mm+/- 0.15g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm50mg€1,047.82
E
DS 20K0.1
308 x 318 x 75 mm+/- 0.3g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€1,047.82
F
DS 30K0.1
308 x 318 x 75 mm+/-0.0005 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€1,113.30
G
DS 8K0.05
308 x 318 x 75 mm+/- 0.15g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm50mg€998.70
H
DS 36K0.2
308 x 318 x 75 mm+/-0.0006 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm200mg€1,015.07
I
DS 16K0.1
315 x 308 x 75 mm+/- 0.3g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg€1,015.07
A
DS 100K0.5
450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,866.42
A
DS 60K0.2
450 x 350 x 115 mm+/-0.001 kg115 mm350 mm430 mm450 mm430 x 350 mm200mg€1,882.79
A
DS 36K0.2L
450 x 350 x 115 mm+/-0.0006 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm200mg€1,751.82
A
DS 65K0.5
450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,768.19
A
DS 30K0.1L
450 x 350 x 115 mm+/-0.0005 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm100mg€1,882.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?