Balanță platformă KERN AND SOHN DS 20K0.1, 20000 g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JFJ

KERN AND SOHN Balanță platformă DS 20K0.1, 20000 g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8JFJ Model: DS 20K0.1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,047.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Lățimea carcasei225mm
Dimensiunea cifrei18mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei225 x 115 x 60 mm
Înălțimea carcasei60 mm
Lungimea carcasei115 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/- 0.3g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Adâncimea platformei75 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară308 x 318 mm
reproductibilitatea0.1g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)100mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)1g
UMct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, la
Capacitate de cântărire20kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire308 x 318 x 75 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire318 mm
Lățimea suprafeței de cântărire308 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.6
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)38
Lățimea navei (cm)51
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunile platformei de cântărireLiniaritateaAdâncimea platformeiAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLățimea peronuluiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț
KERN AND SOHN DS 100K0.5 Balanță platformă, 100Kg Max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JFE DS 100K0.5450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,866.43
Balanță platformă KERN AND SOHN DS 10K0.1S, 10000 g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JFF DS 10K0.1S228 x 228 x 95 mm+/- 0.3g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg€1,047.81
Balanță platformă KERN AND SOHN DS 150K1, 150000 g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JFG DS 150K1---350 mm450 mm-450 x 350 mm1g€1,866.43
Balanță platformă KERN AND SOHN DS 16K0.1, 16000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JFH DS 16K0.1315 x 308 x 75 mm+/- 0.3g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg€1,015.07
Balanță platformă KERN AND SOHN DS 30K0.1, 30 kg max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JFK DS 30K0.1308 x 318 x 75 mm+/-0.0005 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€1,113.31
Balanță platformă KERN AND SOHN DS 30K0.1L, 30Kg max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JFL DS 30K0.1L450 x 350 x 115 mm+/-0.0005 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm100mg€1,882.80
Balanță platformă KERN AND SOHN DS 36K0.2, 36 kg max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8JFM DS 36K0.2308 x 318 x 75 mm+/-0.0006 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm200mg€1,015.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță platformă DS 20K0.1, 20000 g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate
€1,047.81 /unitate