Balanță platformă KERN AND SOHN DS 150K1, 150000 g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JFG

KERN AND SOHN Balanță platformă DS 150K1, 150000 g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JFG Model: DS 150K1

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,866.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Afișaj TipLCD
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară450 x 350 mm
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10g
Capacitate de cântărire150kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire350 mm
Lățimea suprafeței de cântărire450 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12
Înălțimea navei (cm)26
Lungimea navei (cm)43
Lățimea navei (cm)82
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunile platformei de cântărireLiniaritateaAdâncimea platformeiAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLățimea peronuluiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț
KERN AND SOHN DS 100K0.5 Balanță platformă, 100Kg Max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JFE DS 100K0.5450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,866.43
Balanță platformă KERN AND SOHN DS 10K0.1S, 10000 g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JFF DS 10K0.1S228 x 228 x 95 mm+/- 0.3g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg€1,047.81
Balanță platformă KERN AND SOHN DS 16K0.1, 16000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JFH DS 16K0.1315 x 308 x 75 mm+/- 0.3g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg€1,015.07
Balanță platformă KERN AND SOHN DS 20K0.1, 20000 g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JFJ DS 20K0.1308 x 318 x 75 mm+/- 0.3g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€1,047.81
Balanță platformă KERN AND SOHN DS 30K0.1, 30 kg max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JFK DS 30K0.1308 x 318 x 75 mm+/-0.0005 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€1,113.31
Balanță platformă KERN AND SOHN DS 30K0.1L, 30Kg max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JFL DS 30K0.1L450 x 350 x 115 mm+/-0.0005 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm100mg€1,882.80
Balanță platformă KERN AND SOHN DS 36K0.2, 36 kg max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8JFM DS 36K0.2308 x 318 x 75 mm+/-0.0006 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm200mg€1,015.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță platformă DS 150K1, 150000 g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate
€1,866.43 /unitate