Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1XU33 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-24 X 1/2, 25PK | AB4GFD

APPROVED VENDOR 1XU33 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-24 X 1/2, 25 buc.

În stoc
Articol: AB4GFD Model: 1XU33
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
€2.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1 / 2 "
Rockwell HardnessB95 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 la 150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)0.1
Lungimea navei (cm)20.6
Lățimea navei (cm)15.6
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU33 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-24 X 1/2, 25 buc.
€2.20 /ambalaj