Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1YB15 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-1/4-7 x 4 | AB4HKL

APPROVED VENDOR 1YB15 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-1/4-7 x 4

În stoc
Articol: AB4HKL Model: 1YB15

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€29.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Diametru1.25 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime sub cap4"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2-3/4 "
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.75 "
Dimensiune de filet#8
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB15 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-1/4-7 x 4
€29.54 /unitate