Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1YB23 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20 X 1, 50UC | AB4HKV

APPROVED VENDOR 1YB23 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20 X 1, 50 buc.

În stoc
Articol: AB4HKV Model: 1YB23
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
€110.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap1"
MaterialAlamă
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessB60
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318158066
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB23 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20 X 1, 50 buc.
€110.68 /ambalaj