VÂNTORUL APROBAT 1YB41 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16 X 3/4, 10PK | AB4HLP

APPROVED VENDOR 1YB41 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16 X 3/4, 10 buc.

Element: AB4HLP Model: 1YB41

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialAlamă
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessB60
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318158066
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB41 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16 X 3/4, 10 buc.