Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1ZB19 Tavă cu șuruburi mecanice 1-72 X 1/4 L, 100UC | AB4MTQ

APPROVED VENDOR 1ZB19 Tavă cu șuruburi mecanice 1-72 X 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB4MTQ Model: 1ZB19

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€22.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#0
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.142 "
Inaltimea capului0.053 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1-72

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZB19 Tavă cu șuruburi mecanice 1-72 X 1/4 L, 100 buc.
€22.32 /ambalaj