Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1ZE96 Machine Screw Pan 0-80 X 1/4 L, 100PK | AB4NCE

APPROVED VENDOR 1ZE96 Tavă cu șuruburi mecanice 0-80 X 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB4NCE Model: 1ZE96
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
€20.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.116 "
Inaltimea capului0.039 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet0-80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZE96 Tavă cu șuruburi mecanice 0-80 X 1/4 L, 100 buc.
€20.32 /ambalaj