Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor Omologat 1ZU50 Oțel Zinc M8 X 1.25 X 49Mm, 3PK | AB4QDX

APPROVED VENDOR 1ZU50 Șurub cu ochi Oțel Zinc M8 X 1.25 X 49Mm, 3PK

În stoc
Articol: AB4QDX Model: 1ZU50
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
€33.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.20mm
Ochi în afara Dia.36mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală49mm
Diametrul tijei.8mm
Lungime coadă13mm
Umăr Dia.20mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului13mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucru308 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152095
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU50 Șurub cu ochi Oțel Zinc M8 X 1.25 X 49Mm, 3PK
€33.55 /ambalaj