Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APROBAT 1ZU54 Șurub cu ochi din oțel M12 X 1.75 X 74.5Mm, 2PK | AB4QEB

APPROVED VENDOR 1ZU54 Șurub cu ochi din oțel M12 X 1.75 X 74.5 mm, 2 buc.

În stoc
Articol: AB4QEB Model: 1ZU54
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
€38.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.30mm
Ochi în afara Dia.54mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală74.5mm
Diametrul tijei.12mm
Lungime coadă20.5mm
Umăr Dia.30mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului20.5mm
Dimensiune de filetM12 X 1.75
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucru748 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318152095
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU54 Șurub cu ochi din oțel M12 X 1.75 X 74.5 mm, 2 buc.
€38.33 /ambalaj