Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1ZU70 Ridicator cu ochi cu umar M12 x 1.75 x 74.5 | AB4QET

APPROVED VENDOR 1ZU70 ridicare cu ochi cu umăr M12 x 1.75 x 74.5

În stoc
Element: AB4QET Model: 1ZU70
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
€54.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.30mm
Ochi în afara Dia.54mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală74.5mm
Diametrul tijei.12mm
Lungime coadă20.5mm
Umăr Dia.30mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului20.5mm
Dimensiune de filetM12 X 1.75
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucruNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152046
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU70 ridicare cu ochi cu umăr M12 x 1.75 x 74.5
€54.23 /unitate