VESTIL Încuietori pentru tobe


Filtru
Dimensiune bong: 2 ", 3/4" , Înălțime: 3 5 / 8 " , Lungime: 3" , Dimensiune pachet: 1 , gaura lacătului: 5 / 16 " , latime: 6 3 / 8 "
StilModelCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
A
BLD-80
AurAlamă€241.89
B
DTL-22
VerdePolicarbonat€71.49

Încuietori pentru tobe

Încuietorile tamburului Vestil reduc furturile, furturile și sabotajele, precum și împiedică amestecarea nedorită a conținutului. Aceste dispozitive au o construcție din alamă/policarbonat care asigură o maleabilitate ridicată și o rezistență excelentă la flacără. Dispozitivele de blocare a tamburului din seria BLD sunt echipate cu o tijă placată cu zinc pentru a găzdui buza exterioară a tamburului, prevenind astfel îndepărtarea accidentală. Dispozitivele de blocare a tamburului din seria DTL sunt în continuare integrate cu etanșări duble pentru a elimina riscurile de contaminare și pentru a proteja tamburele de materiale periculoase și toxice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?