Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DTL-22 Blocare tambur, policarbonat, orificiu pentru lacăt de 5/16 inch | AG7QZA

VESTIL Blocare tambur DTL-22, policarbonat, gaură pentru lacăt de 5/16 inch

În stoc
Element: AG7QZA Model: DTL-22

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€71.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare tobe
Dimensiunea bungului2 ", 3/4"
CuloriVerde
Înălţime3 5 / 8 "
Lungime3"
MaterialPolicarbonat
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiune ambalaj1
Gaura de lacăt5 / 16 "
Lăţime6 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)9.21
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)16.19
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialPreț
VESTIL BLD-80 Lock Drum | AC9VQL 3KR44 BLD-80AurAlamă€241.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Blocare tambur DTL-22, policarbonat, gaură pentru lacăt de 5/16 inch
€71.50 /unitate