Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2 150 45 ELBOW 316 Elbow 45 Degree 2 Inch Threaded 316 Stainless Steel | AE9GGG 6JL10

APPROVED VENDOR 2 150 45 COT 316 Cot 45 grade 2 inch Filetat Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AE9GGG Model: 2 150 45 COAT 316Crucea Ref: 6JL10
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
€96.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7307225000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTB2 Cot 45 grade 1/8 inch oțel inoxidabil 304 | AB2FGY 1LTB2304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€7.83
Furnizor APROBAT 1LTB3 Cot 45 grade 1/4 inch Oțel inoxidabil 304 | AB2FGZ 1LTB3304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€8.93
Furnizor APROBAT 1LTB4 Cot 45 grade 3/8 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FHA 1LTB4304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€10.33
Furnizor APROBAT 1LTB5 Cot 45 grade 1/2 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FHB 1LTB5304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€17.45
Furnizor APROBAT 1LTB6 Cot 45 grade 3/4 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FHC 1LTB6304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€18.85
Furnizor APROBAT 1LTB7 Cot 45 grade 1 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FHD 1LTB7304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1"€28.92
Furnizor APROBAT 1LTB8 Cot 45 grade 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FHE 1LTB8304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1.25 "€44.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2 150 45 COT 316 Cot 45 grade 2 inch Filetat Oțel inoxidabil 316
€96.56 /unitate