GUARDAIR Pistole de siguranță cu comutator rapid


Filtru
Consumul aerului: 16 scfm , Materialul corpului: Aluminiu , Stilul corpului: In linie , Culoare: Metalic , Dimensiune admisie: 1/4 "(F) NPT , Material: Aluminiu turnat , Max. dBA: 97 , Max. Presiune de intrare: 120 psi , Dimensiune priză: 1/8 "(F) NPT , Ieșire: 90 psi , Lungime totală: 4.25 "
StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
970RT
---€18.24
RFQ
A
900LJ024SA
---€46.73
RFQ
B
900NN
0.5 "1.8 "0.5 "€13.00
RFQ
B
900NA
0.6 "2.5 "0.6 "€7.21
C
970003S
0.7 "6.6 "2.6 "€20.69
C
970012S
0.7 "15.5 "2.6 "€25.52
RFQ
C
970006S
0.7 "9.6 "2.6 "€24.08
RFQ
C
970018S
0.7 "21.5 "2.6 "€27.72
RFQ
D
970
0.7 "3.8mm2.5 "€15.32
A
900LJ060AA
1"63.4 "2.9 "€46.79
RFQ
E
900
1"5.1 "2.9 "€17.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?