SHARKBITE Supape de presiune și temperatură, 150 psi


Filtru
Material corp: Bronz , Lățimea corpului: 1 15 / 32 " , BtuH: 500,000 , Conformitate: Cod cazan ASME SECTIV IV , Presiune setată din fabrică: 150 psi , Dimensiune admisie: 3 / 4 " , Tip admisie: MNPT , Max. Temp.: 210 grade F , Dimensiune priză: 3 / 4 " , Tip priză: FNPT , Material arc: Oţel inoxidabil
StilModelInaltimea corpuluiLungime coadăPreț (ex. TVA)
A
19783-0150
6.5 "2 5 / 16 "€33.06
B
16372-0150
11.375 "1.187 "€80.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?