Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE 16372-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 3/4 inch 150 psi | AH3FCW 31LC85

SHARKBITE 16372-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 3/4 inch 150 psi

În stoc
Articol: AH3FCW Model: 16372-0150Crucea Ref: 31LC85
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
€80.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Inaltimea corpului11.375 "
Material corpBronz
Lățimea corpului1 15 / 32 "
BtuH500,000
ConformitateCod cazan ASME SECTIV IV
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Lungime coadă1.187 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lungimea termostatului7-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)28.58
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată: Da

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiLungime coadăPreț
SHARKBITE 19783-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 6-1/2 inci înălțime x 1-15/32 inci lățime | AH3FCV 31LC69 19783-01506.5 "2 5 / 16 "€33.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE 16372-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 3/4 inch 150 psi
€80.68 /unitate