Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE 19783-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 6-1/2 inci înălțime x 1-15/32 inci lățime | AH3FCV 31LC69

SHARKBITE 19783-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 6-1/2 inch înălțime x 1-15/32 inch lățime

În stoc
Articol: AH3FCV Model: 19783-0150Crucea Ref: 31LC69
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
€33.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Inaltimea corpului6.5 "
Material corpBronz
Lățimea corpului1 15 / 32 "
BtuH500,000
ConformitateCod cazan ASME SECTIV IV
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Lungime coadă2 5 / 16 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lungimea termostatului1-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)4.06
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată: Da

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiLungime coadăPreț
SHARKBITE 16372-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 3/4 inch 150 psi | AH3FCW 31LC85 16372-015011.375 "1.187 "€80.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE 19783-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 6-1/2 inch înălțime x 1-15/32 inch lățime
€33.07 /unitate