Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 205821BG Piuliță de cuplare a tijei de grad 8 3/8-16, 2PK | AA9XRA 1HY74

APPROVED VENDOR 205821BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 8 3/8-16, 2 buc.

În stoc
Element: AA9XRA Model: 205821BGCrucea Ref: 1HY74
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
€32.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaCromat de zinc
Calitate8
Lungime1.75 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune150,000 psi
Min. Randament (PSI)135,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 205821BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 8 3/8-16, 2 buc.
€32.69 /ambalaj