Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 205827BG Piuliță de cuplare a tijei Grad 8 1 1/2-6 | AA9XRH 1HY88

APPROVED VENDOR 205827BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 8 1 1/2-6

În stoc
Articol: AA9XRH Model: 205827BGCrucea Ref: 1HY88
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
€150.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-6 "
finalizareaCromat de zinc
Calitate8
Lungime3.5 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune150,000 psi
Min. Randament (PSI)135,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 205827BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 8 1 1/2-6
€150.42 /unitate