SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LCL, Bolt On, 3P


Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip cadru: LCL , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
LCL36300
300A€7,320.43
A
LCL36400
400A€11,032.41
A
LCL36450
450A€11,032.41
A
LCL36500
500A€11,032.41
A
LCL36600
600A-
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LCL, Bolt On, 3P

Întrerupătoarele Square D sunt potrivite pentru limitarea curenților de trecere pentru a proteja componentele din aval în aplicațiile de distribuție a energiei. Aceste întreruptoare din seria LCL au o declanșare magnetică termică neinterschimbabilă, care oferă atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare. Sunt integrate în continuare cu configurația de montare Feed-Thru, care se ajustează cu ușurință cu toate tipurile de panouri și tablouri de distribuție pentru servicii de instalare și reparații rapide. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit cu 3 poli, disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 300 și 600A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?