BUSSMANN Siguranțe de medie tensiune din seria WKMH


Filtru
Mfr. Serie: WKMH , Ambalare: masă , Tip: Link siguranță motor
StilModelEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
7.2WKMH7200
200A€2,574.92
B
7.2WKMH7250
250A€2,694.40
C
7.2WKMH7315
315A€3,010.32
B
7.2WKNNO315
315A€2,901.29
D
7.2WKMH7355
355A€3,339.28
RFQ

Siguranțe de medie tensiune din seria WKMH

Siguranțele pentru motoare de medie tensiune din seria Bussmann WKMH sunt ideale pentru protejarea echipamentelor împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor. Aceste siguranțe neindicative previn deteriorarea electrică prin deconectarea circuitelor înainte ca acestea să fie expuse la întreaga magnitudine a supracurenților. Au o construcție robustă pentru a rezista la solicitări electrice și mecanice. Aceste siguranțe încorporează montarea pe șină DIN care permite atașarea sigură a siguranțelor la transformatoarele de putere, circuitele de alimentare, întrerupătoarele de tensiune și aparatele de comutare placate cu metal, folosind console sau cleme.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?