Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 205830BG Piuliță de cuplare Vizor 10-32, 5UC | AA9YEB 1JE77

APPROVED VENDOR 205830BG Piuliță de cuplare Vizor 10-32, 5 buc

În stoc
Element: AA9YEB Model: 205830BGCrucea Ref: 1JE77
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
€52.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaCromat de zinc
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat cu gaură de vedere
Tip filetUNF
TipStandard
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 205830BG Piuliță de cuplare Vizor 10-32, 5 buc
€52.94 /ambalaj