Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 20C842 Indicator luminos chihlimbar 24v | AB4QNF

APPROVED VENDOR 20C842 Indicator luminos chihlimbar 24v

În stoc
Element: AB4QNF Model: 20C842
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
€10.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos ridicat
Viața medie25,000 ore
CuloriChihlimbar
Curent tras0.04A
Conexiune electricaCabluri de 6 "
Tip lămpiIncandescent
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil
NEMA Rating-ul1
Grosimea panoului0.030 "până la 0.093"
ModelaRundă
Mărimea1/2 "Dia de montare.
Voltaj24 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531909000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaPreț
VINDATOR APROBAT 20C843 Indicator luminos verde 24v | AB4QNG 20C843VerdeCabluri de 6 "€10.96
VÂNDATOR APROBAT 20C845 Indicator luminos ridicat Roșu 24v | AB4QNJ 20C845RoșuCabluri de 6 "€10.96
VINDATOR APROBAT 20C846 Indicator luminos Roșu 24v | AB4QNK 20C846Roșu0.187 "Tab€10.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20C842 Indicator luminos chihlimbar 24v
€10.96 /unitate