PARKER Conectori de termocuplu seria CPI-FH4BZ, CPI x MNPT


Filtru
Material de bază: Metal , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Tipul conexiunii: CPI(TM) x MNPT , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
8-12 FH4BZ-SS
1-201-1/16 "3 / 4 "1 / 2 "€117.47
A
8-8 FH4BZ-SS
3 / 4-207 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "€85.49
A
2-2 FH4BZ-SS
5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€35.08
A
4-6 FH4BZ-SS
7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€52.65
A
4-4 FH4BZ-SS
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€34.07
A
4-8 FH4BZ-SS
7 / 16-207 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "€59.65
A
2-4 FH4BZ-SS
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€41.12
A
6-6 FH4BZ-SS
9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€59.84
A
6-8 FH4BZ-SS
9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "€72.04
A
6-4 FH4BZ-SS
9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€53.85

Conectori de termocuplu seria CPI-FH4BZ, CPI x MNPT

Conectorii de termocuplu din seria CPI-FH4BZ Parker sunt proiectați pentru a oferi o etanșare etanșă pentru presiune ridicată, vibrații și vid în aplicații cu gaz sau lichid. Acești conectori au o construcție din oțel inoxidabil 316 într-un design de compresie ușor de asamblat. Raportul de compresie 4:1 asigură manevrarea presiunii ridicate. Au filete de tip CPI x MNPT pentru conectare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste conectori de termocuplu, disponibili în dimensiuni de țeavă de 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 și 3/4 inch. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?