Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-4 FH4BZ-SS Termocuplu Connect 316 din oțel inoxidabil Cpixm 3/8x1/4in | AD7ADU 4CXD5 / 6-4 FH4BZ-SS-GR

PARKER 6-4 FH4BZ-SS Termocuplu Connect 316 Oțel inoxidabil Cpixm 3/8x1/4in

În stoc
Element: AD7ADU Model: 6-4 FH4BZ-SSRef încrucișat: 4CXD5 / 6-4 FH4BZ-SS-GR
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
€53.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector termocuplu
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-20
Tip conexiuneCPI(TM) x MNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 2-2 FH4BZ-SS Termocuplu Connect 316 din oțel inoxidabil Cpixm 1/8in | AD7ADN 4CXC9 / 2-2 FH4BZ-SS-GR 2-2 FH4BZ-SS5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€35.08
PARKER 2-4 FH4BZ-SS Termocuplu Connect 316 din oțel inoxidabil Cpixm 1/8x1/4in | AD7ADP 4CXD1 / 2-4 FH4BZ-SS-GR 2-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€41.12
PARKER 4-4 FH4BZ-SS Termocuplu Connect 316 din oțel inoxidabil Cpixm 1/4in | AD7ADQ 4CXD2 / 4-4 FH4BZ-SS-GR 4-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€34.06
PARKER 4-6 FH4BZ-SS Termocuplu Connect 316 din oțel inoxidabil Cpixm 1/4x3/8in | AD7ADR 4CXD3 / 4-6 FH4BZ-SS-GR 4-6 FH4BZ-SS7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€52.65
PARKER 4-8 FH4BZ-SS Termocuplu Connect 316 din oțel inoxidabil Cpixm 1/4x1/2in | AD7ADT 4CXD4 / 4-8 FH4BZ-SS-GR 4-8 FH4BZ-SS7 / 16-207 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "€59.65
PARKER 6-6 FH4BZ-SS Termocuplu Connect 316 din oțel inoxidabil Cpixm 3/8in | AD7ADV 4CXD6 / 6-6 FH4BZ-SS-GR 6-6 FH4BZ-SS9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€59.85
PARKER 6-8 FH4BZ-SS Termocuplu Connect 316 din oțel inoxidabil Cpixm 3/8x3/4in | AD7ADW 4CXD7 / 6-8 FH4BZ-SS-GR 6-8 FH4BZ-SS9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "€72.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-4 FH4BZ-SS Termocuplu Connect 316 Oțel inoxidabil Cpixm 3/8x1/4in
€53.86 /unitate