SPEEDAIRE Cilindri de aer rotunzi cu dublă acțiune, diametrul alezajului de 9/16 inch


Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 9 / 16 " , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Rundă , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Dimensiunea filetului tijei: # 10-32 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Material tub: Oţel inoxidabil
StilModelCursăMaterialul capacului de capătPresiune maximăTemp. GamăFir de montare pe nasLungime totalăDimensiunea portuluiRod Dia.Preț (ex. TVA)
A
NCDMB056-0400
--------€86.36
B
NCDMB056-0100
--------€106.13
C
0.56DSRDM01.00
1"delrin100 psi32 de grade până la 160 de grade F7/16 "-203.75 "# 10-320.188 "-
RFQ
D
5MME9
1"Aluminiu250 psi-10 grade până la 165 grade F7/16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€47.53
C
0.56DSRD01.00
1"delrin100 psi32 de grade până la 160 de grade F7/16 "-203.78 "# 10-320.188 "€14.61
C
0.56DSRD0.500
1 / 2 "delrin100 psi32 de grade până la 160 de grade F7/16 "-203.28 "# 10-32-€14.61
C
0.56DSRDM0.500
1 / 2 "delrin100 psi32 de grade până la 160 de grade F1-1 / 4 "-1211.85 "1 / 4 "0.188 "€17.50
E
5MME8
1 / 2 "Aluminiu250 psi-10 grade până la 165 grade F7/16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "€50.11
C
0.56DSRD02.00
2"delrin100 psi32 de grade până la 160 de grade F7/16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
RFQ
C
0.56DSRD03.00
3"delrin100 psi32 de grade până la 160 de grade F7/16 "-205.78 "# 10-320.188 "€15.98
E
5MMF2
3"Aluminiu250 psi-10 grade până la 165 grade F7/16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€56.84
C
0.56DSRDM03.00
3"delrin100 psi32 de grade până la 160 de grade F7/16 "-205.25 "# 10-320.188 "€100.08
C
0.56DSRDM04.00
4"delrin100 psi32 de grade până la 160 de grade F7/16 "-206.25 "# 10-320.188 "-
RFQ
E
5MMF4
5"Aluminiu250 psi-10 grade până la 165 grade F7/16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€65.32
C
0.56DSRDM05.00
5"delrin100 psi32 de grade până la 160 de grade F7/16 "-207.25 "# 10-320.188 "€20.36
F
6CPV7
6"Aluminiu250 psi-10 grade până la 165 grade F7/16 "-208.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€70.05

Cilindri de aer rotunzi cu dublă acțiune, diametrul alezajului de 9/16 inch

Cilindrii de aer rotunzi cu dublă acțiune SPEEDAIRE sunt echipamente pneumatice care sunt ideale pentru producerea de forță / forță pentru deplasarea obiectelor în sistemele hidraulice. Acești cilindri produc mișcare alternativă și oferă o tracțiune și deplasare mai mari decât cilindrii cu acțiune simplă. Sunt fabricate din oțel inoxidabil durabil și au piston din aluminiu pentru a funcționa chiar și în medii și temperaturi dure. Cilindrii de aer sunt montați pe nas cu ajutorul capacelor din aluminiu. Alegeți dintr-o gamă largă de acești cilindri de aer, disponibili cu valori nominale de presiune de 100 și 250 PSI pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?