SPEEDAIRE 0.56DSRDM04.00 Cilindru de aer 4 inch cursa 6-1/4 inch lungime | AE6LCC 5TRH4

SPEEDAIRE 0.56DSRDM04.00 Cilindru de aer 4 inch cursa 6-1/4 inch lungime

Articol: AE6LCC Model: 0.56DSRDM04.00Crucea Ref: 5TRH4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.9 / 16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătdelrin
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă100 psi
MountNas
Fir de montare pe nas7/16 "-20
Lungime totală6.25 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului# 10-32
Rod Dia.0.188 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă4"
Temp. Gamă32 de grade până la 160 de grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCursăMaterialul capacului de capătPresiune maximăTemp. GamăFir de montare pe nasLungime totalăDimensiunea portuluiRod Dia.Preț
SPEEDAIRE 5MME8 Cilindru de aer 1/2 inch cursa 3.28 inch lungime | AE4RMA 5MME81 / 2 "Aluminiu250 psi-10 grade până la 165 grade F7/16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "€50.11
SPEEDAIRE 5MME9 Cilindru de aer 1 inch cursa 3.78 inch lungime | AE4RMB 5MME91"Aluminiu250 psi-10 grade până la 165 grade F7/16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€47.53
SPEEDAIRE 5MMF2 Cilindru de aer 3 inch cursa 5.78 inch lungime | AE4RME 5MMF23"Aluminiu250 psi-10 grade până la 165 grade F7/16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€56.83
SPEEDAIRE 5MMF4 Cilindru de aer 9/16 inch Alezajul 5 inch cursa | AE4RMG 0.56DSRD05.00 / 5TRA4 5MMF45"Aluminiu250 psi-10 grade până la 165 grade F7/16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€65.32
SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 Cilindru de aer 1/2 inch cursa 3.28 inch lungime | AE6KYK 5TPZ8 0.56DSRD0.5001 / 2 "delrin100 psi32 de grade până la 160 de grade F7/16 "-203.28 "# 10-32-€14.62
SPEEDAIRE 0.56DSRD01.00 Cilindru de aer 1 inch cursa 3.78 inch lungime | AE6KYL 5TPZ9 0.56DSRD01.001"delrin100 psi32 de grade până la 160 de grade F7/16 "-203.78 "# 10-320.188 "€14.62
SPEEDAIRE 0.56DSRD02.00 Cilindru de aer 2 inch cursa 4.78 inch lungime | AE6KZJ 5TRA1 0.56DSRD02.002"delrin100 psi32 de grade până la 160 de grade F7/16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DSRDM04.00 Cilindru de aer 4 inch cursa 6-1/4 inch lungime