Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 20C849 Indicator luminos roșu 120v | AB4QNN

APPROVED VENDOR 20C849 Indicator luminos roșu 120v

În stoc
Articol: AB4QNN Model: 20C849
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
€10.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos de spălare
Viața medie25,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras2mA
Conexiune electricaCabluri de 6 "
Tip lămpiNeon
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil
NEMA Rating-ul1
Grosimea panoului0.030 "până la 0.093"
ModelaRundă
Mărimea1/2 "Dia de montare.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531909000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCuloriPreț
VINDATOR APROBAT 20C847 Indicator luminos chihlimbar 120v | AB4QNL 20C84725,000 oreChihlimbar€10.96
VÂNDATOR APROBAT 20C848 Indicator luminos verde 120v | AB4QNM 20C84815,000 oreVerde€12.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20C849 Indicator luminos roșu 120v
€10.84 /unitate