Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 20C850 Indicator luminos chihlimbar 120v | AB4QNP

APPROVED VENDOR 20C850 Indicator luminos chihlimbar 120v

În stoc
Articol: AB4QNP Model: 20C850
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
€9.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos ridicat
Viața medie25,000 ore
CuloriChihlimbar
Curent tras2mA
Conexiune electricaCabluri de 6 "
Tip lămpiNeon
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil
NEMA Rating-ul1
Grosimea panoului0.030 "până la 0.093"
ModelaRundă
Mărimea1/2 "Dia de montare.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8531909000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCuloriConexiune electricaPreț
VÂNDATOR APROBAT 20C851 Indicator luminos verde 120v | AB4QNQ 20C85115,000 oreVerdeCabluri de 6 "€11.48
VANZATOR APROBAT 20C852 Indicator luminos verde 120v | AB4QNR 20C85215,000 oreVerde0.187 "Tab€10.30
VANZATOR APROBAT 20C854 Indicator luminos Roșu 120v | AB4QNU 20C85425,000 oreRoșuCabluri de 6 "€9.57
VINDATOR APROBAT 20C855 Indicator luminos ridicat Roșu 120v | AB4QNV 20C85525,000 oreRoșu0.187 "Tab€9.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20C850 Indicator luminos chihlimbar 120v
€9.57 /unitate