Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 20C857 Indicator luminos in miniatura Chihlimbar 120v | AB4QNX

APPROVED VENDOR 20C857 Indicator luminos în miniatură Chihlimbar 120v

În stoc
Articol: AB4QNX Model: 20C857
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
€8.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos miniatural de spălare
Viața medie25,000 ore
CuloriChihlimbar
Curent tras2mA
Conexiune electricaCabluri de 6 "
Tip lămpiNeon
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat
NEMA Rating-ul1
Grosimea panouluiMinim 0.030 "
ModelaRundă
Mărimea5/16 "Dia de montare.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8531909000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCuloriPreț
VÂNDATOR APROBAT 20C858 Indicator luminos în miniatură Verde 120v | AB4QNY 20C85815,000 oreVerde€8.47
VINDATOR APROBAT 20C859 Indicator luminos miniatural Roșu 120v | AB4QNZ 20C85925,000 oreRoșu€8.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20C857 Indicator luminos în miniatură Chihlimbar 120v
€8.47 /unitate