Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDATOR APROBAT 20C858 Indicator luminos în miniatură Verde 120v | AB4QNY

APPROVED VENDOR 20C858 Indicator luminos în miniatură Verde 120v

În stoc
Articol: AB4QNY Model: 20C858
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
€8.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos miniatural de spălare
Viața medie15,000 ore
CuloriVerde
Curent tras2mA
Conexiune electricaCabluri de 6 "
Tip lămpiNeon
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat
NEMA Rating-ul1
Grosimea panouluiMinim 0.030 "
ModelaRundă
Mărimea5/16 "Dia de montare.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531909000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCuloriPreț
VINDATOR APROBAT 20C857 Indicator luminos in miniatura Chihlimbar 120v | AB4QNX 20C85725,000 oreChihlimbar€8.47
VINDATOR APROBAT 20C859 Indicator luminos miniatural Roșu 120v | AB4QNZ 20C85925,000 oreRoșu€8.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20C858 Indicator luminos în miniatură Verde 120v
€8.47 /unitate