Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 216175G Șurub de transport 1/2-13 X 3L, 25BUC | AB6EBB 21A947

APPROVED VENDOR 216175G Șurub de transport 1/2-13 X 3L, 25 buc.

În stoc
Element: AB6EBB Model: 216175GCrucea Ref: 21A947
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
€55.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului33 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Cap Dia.1.094 "
Inaltimea capului0.27 "
Tip capRundă
Lungime3"
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.281 "
Lățimea pătrată0.515 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 216175G Șurub de transport 1/2-13 X 3L, 25 buc.
€55.79 /ambalaj