Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 218455G Bolt de transport 3/4-10 x 10l | AB6ECQ 21A983

APPROVED VENDOR 218455G Bolt de transport 3/4-10 x 10l

În stoc
Element: AB6ECQ Model: 218455GCrucea Ref: 21A983
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
€23.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului49 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Cap Dia.1.594 "
Inaltimea capului0.406 "
Tip capRundă
Lungime10 "
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.406 "
Lățimea pătrată0.768 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318152055
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 218455G Bolt de transport 3/4-10 x 10l
€23.95 /unitate