Furnizorul APROBAT 21U665 Stivuitor manual decapotabil Înălțime 51-3/4 inci | AB6KBC

APPROVED VENDOR 21U665 Stivuitor manual convertibil Înălțime 51-3/4 in

În stoc
Element: AB6KBC Model: 21U665

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€567.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână convertibil
CuloriGri
Adâncime pliată8-1/4 "
Tip mânerDual Loop
Capac de încărcare orizontală.1000 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului7-1/4 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Adâncimea totală8.25 "
Inălțime totală53.375 "
Lățimea totală21.25 "
Dimensiunea platformei38-1 / 2 "x 12"
Rulmenți cu roți5/8 "BB
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.515
Înălțimea navei (cm)135.89
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)51.56
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Capac de încărcare verticală. (500 lb.)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorCuloriTip mânerLățimea roțiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea platformeiPreț
Furnizorul APROBAT 21U664 Camion de mână convertibil Înălțime 62 in | AB6KBB 21U66410 "GriBuclă3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"€483.52
Furnizorul APROBAT 4HRG5 Camion de mână convertibil 600 lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1 4HRG55"SilverStaight1.25 "39 "42 "12 "-€723.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21U665 Stivuitor manual convertibil Înălțime 51-3/4 in
€567.01 /unitate