Furnizorul APROBAT 21U664 Camion de mână convertibil Înălțime 62 in | AB6KBB

APPROVED VENDOR 21U664 Camion de mână convertibil Înălțime 62 in

În stoc
Articol: AB6KBB Model: 21U664

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€572.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână convertibil
CuloriGri
Adâncime pliată19 "
Tip mânerBuclă
Capac de încărcare orizontală.1000 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului8-1 / 4
Lățimea plăcii nasului18 "
Adâncimea totală19 "
Inălțime totală62.75 "
Lățimea totală21.25 "
Dimensiunea platformei48-1 / 2 "x 12"
Rulmenți cu roți5/8 "BB
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.5
Înălțimea navei (cm)157.99
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Capac de încărcare verticală. (500 lb.)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorCuloriTip mânerLățimea roțiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea platformeiPreț
Furnizorul APROBAT 21U665 Stivuitor manual decapotabil Înălțime 51-3/4 inci | AB6KBC 21U66510 "GriDual Loop3.5 "8.25 "53.375 "21.25 "38-1 / 2 "x 12"€546.16
Furnizorul APROBAT 4HRG5 Camion de mână convertibil 600 lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1 4HRG55"SilverStaight1.25 "39 "42 "12 "-€737.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21U664 Camion de mână convertibil Înălțime 62 in
€572.03 /unitate