Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 837-339 Bucșă reductor 3 x 2-1/2 inch Spg x Slip Pvc | AD2RGC 3TNU2

GEORG FISCHER 837-339 Bucșă reductor 3 x 2-1 / 2 inch Spg x Slip Pvc

În stoc
Element: AD2RGC Model: 837-339Crucea Ref: 3TNU2
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
€45.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSpigot x soclu
Presiune maximă375 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 2-1 / 2"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 837-338 Bucșă reductor 3 x 2 inch Spg x Slip Pvc | AB3UNG 1VFK8 837-338Spigot x soclu375 psi la 73 de grade F3 "x 2"€44.93
GF PIPING SYSTEMS 837-420 Bucșă reductor 4 x 2 inch Spg x Slip Pvc | AB3UNJ 1VFL1 837-420Spigot x soclu324 psi la 73 de grade F4 "x 2"€61.89
GF PIPING SYSTEMS 837-422 Bucșă reductor 4 x 3 inch Spg x Slip Pvc | AB3UNL 1VFL3 837-422Spigot x soclu324 psi la 73 de grade F4 "x 3"€62.04
GF PIPING SYSTEMS 838-338 Bucșă reductor 3 x 2 inch Spg x Fpt PVC | AB3UNN 1VFL5 838-338Spigot x FNPT187 psi la 73 de grade F3 "x 2"€62.16
GF PIPING SYSTEMS 838-420 Bucșă reductor 4 x 2 inch Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420Spigot x FNPT162 psi la 73 de grade F4 "x 2"€96.57
GF PIPING SYSTEMS 838-422 Bucșă reductor 4 x 3 inch Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422Spigot x FNPT162 psi la 73 de grade F4 "x 3"€100.28
GF PIPING SYSTEMS 839-338 Bucșă reductor 3 x 2 inch Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2 839-338MNPT x FNPT187 psi la 73 de grade F3 "x 2"€40.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 837-339 Bucșă reductor 3 x 2-1 / 2 inch Spg x Slip Pvc
€45.44 /unitate