Bateriile incluse: Da , Curent încărcător baterie: 10A , Tensiune încărcător baterie: 24V , Voltajul bateriei: 6V , Diametrul roții de antrenare: 10 " , Lățimea roții de antrenare: 3 1 / 8 " , Dimensiunea furcii: 27 "x 48" , Material cadru: Oţel , Cadru complet sudat: Da , Material mâner: Oţel , Diametru rola de încărcare: 2 3 / 4 " , Lățimea rolului de încărcare: 3" , Max. Amperi: 10A , Funcționare când este utilizată intermitent: 8 ore , Lățimea totală a furcii: 45 " , Sursa de putere: electric , Gama de servicii: 3 1/8 "până la 7 5/8" , Diametru rola stabilizatoare: 1 1 / 2 " , Lățimea rolei stabilizatoare: 3"
Palete electrice din seria EPT
Transpaleții electrici Vestil manevrează încărcăturile în remorci și depozite în timp ce satisface nevoile de ridicare/coborâre, folosind un buton. Aceste camioane din seria EPT sunt echipate cu motoare de ridicare și antrenare de 24 V CC pentru a efectua lucrări grele. Mânerele lor dispun de accelerație ușor de acţionat pentru reglarea vitezei înainte/înapoi, comenzi de ridicare/coborâre, o funcție de urgență și o frână cu disc electromagnetică care se activează la eliberarea mânerului. Aceste unități au un circuit de siguranță încorporat care oprește automat sistemul dacă este activat comutatorul de urgență pe burtă inversă. Acestea rulează pe roți de direcție și sarcină din poli-pe oțel și sunt disponibile în capacități cuprinse între 2600 și 4500 lbs. Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Vestil.