VESTIL EPT-2547-30-AGM Transpalet electric, 3000 lb. Capacitate, 25 inch x 48 inch AGM | AG7RPW

VESTIL EPT-2547-30-AGM Transpaleți electric, 3000 lb. Capacitate, 25 inch x 48 inch AGM

În stoc
Articol: AG7RPW Model: EPT-2547-30-AGM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,776.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
baterii incluseDa
Curent încărcător baterie10A
Tensiune încărcător baterie24V
Baterie TipAGM
Capacitate3300 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Tensiunea de intrare a încărcătorului120V
CuloriGalben închis
Adâncime64 "
Diametrul roții de antrenare10 "
Drive Lățimea roții3 1 / 8 "
Putere de acționare0.7kW
Lungimea furcii48 "
Înălțime coborâtă furcă3.1 "
Lățimea furcii25 "
Materiale cadruOţel
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime22.5 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48 "
kW0.7
Lungime64 "
Ridicați înălțimea7.8 "
Diametrul rolei de încărcare2 3 / 4 "
Lățimea rolei de încărcare3"
Înălțime coborâtă3.1 "
MaterialOţel
Max. Amperi10A
Max. Distanța de călătorie4.7 "
Unități de măsurareFIECARE
Puterea motorului1.3kW
Numărul de baterii2
Funcționare la încărcare completă3-4 ore.
Funcționare când este utilizată intermitent8 ore
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată7.8 "
Rola Dia.2.75 "
Lățimea rolei3"
Diametru rola stabilizatoare.1 1 / 2 "
Lățimea rolei stabilizatoare3"
Raza de intoarcere52 "
Voltaj24V c.c.
Tensiune (DC)24
Lăţime28.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 297.9
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)71.76
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțime coborâtă furcăBaterie TipCapacitateLățimea furciimâner LungimeÎnălţimeMaterialPreț
VESTIL EPT-2047-30-AGM Transpalet electric, 3000 lb. Capacitate, 20 inch x 47 inch AGM | AG7RPP EPT-2047-30-AGMJack pentru palet electric3.2 "AGM3300 lbs.20 "20 "48 "Oţel€10,342.79
VESTIL EPT-2048-45-AGM Transpalet electric, 4500 lb. Capacitate, 20 inch x 48 inch AGM | AG7RPR EPT-2048-45-AGMJack pentru palet electric3.4 "AGM4500 lbs.20 "26.69 "52 "Oţel€12,834.72
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP-AGM Transpalet, 4500 lb. Capacitate, platformă, AGM 20 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RPU EPT-2048-45-RP-AGMJack pentru palet electric3.4 "AGM4500 lbs.20 "26.69 "51 "Oţel€13,971.66
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-AGM Transpaletă electric, 4500 lb. Capacitate, 27 inch x 48 inch AGM | AG7RQC EPT-2748-45-AGMJack pentru palet electric3.2 "AGM4500 lbs.27 "48 "52 "Oţel€13,507.75
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-RP Transpaletă, 4500 lb. Capacitate, platformă, 6V 27 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RQD EPT-2748-45-RPJack pentru palet electric3.4 "-4500 lbs.27 "48 "51 "Oţel€12,314.93
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-RP-AGM Transpalet, 4500 lb. Capacitate, platformă AGM 27 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RQE EPT-2748-45-RP-AGMJack pentru palet electric3.4 "AGM4500 lbs.27 "48 "51 "Oţel€13,948.68
RFQ
VESTIL EPT-2796-45-AGM Transpaletă electric, 4500 lb. Capacitate, 27 inch x 96 inch AGM | AG7RQL EPT-2796-45-AGMJack pentru palet electric3.2 "AGM4500 lbs.27 "21.63 "51 "Oţel€17,674.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EPT-2547-30-AGM Transpaleți electric, 3000 lb. Capacitate, 25 inch x 48 inch AGM
€10,776.03 /unitate