Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 839-338 Bucșă reductor 3 x 2 inch Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2

GEORG FISCHER 839-338 Bucșă reductor 3 x 2 inch Mpt x Fpt Pvc

În stoc
Element: AB3UNV Model: 839-338Crucea Ref: 1VFN2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€40.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă187 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 2"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 837-338 Bucșă reductor 3 x 2 inch Spg x Slip Pvc | AB3UNG 1VFK8 837-338Spigot x soclu375 psi la 73 de grade F3 "x 2"€44.93
GF PIPING SYSTEMS 837-420 Bucșă reductor 4 x 2 inch Spg x Slip Pvc | AB3UNJ 1VFL1 837-420Spigot x soclu324 psi la 73 de grade F4 "x 2"€61.89
GF PIPING SYSTEMS 837-422 Bucșă reductor 4 x 3 inch Spg x Slip Pvc | AB3UNL 1VFL3 837-422Spigot x soclu324 psi la 73 de grade F4 "x 3"€62.04
GF PIPING SYSTEMS 838-338 Bucșă reductor 3 x 2 inch Spg x Fpt PVC | AB3UNN 1VFL5 838-338Spigot x FNPT187 psi la 73 de grade F3 "x 2"€62.16
GF PIPING SYSTEMS 838-420 Bucșă reductor 4 x 2 inch Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420Spigot x FNPT162 psi la 73 de grade F4 "x 2"€96.57
GF PIPING SYSTEMS 838-422 Bucșă reductor 4 x 3 inch Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422Spigot x FNPT162 psi la 73 de grade F4 "x 3"€100.28
GF PIPING SYSTEMS 839-420 Bucșă reductor 4 x 2 inch Mpt x Fpt Pvc | AB3UNX 1VFN4 839-420MNPT x FNPT162 psi la 73 de grade F4 "x 2"€70.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 839-338 Bucșă reductor 3 x 2 inch Mpt x Fpt Pvc
€40.79 /unitate