DAYTON Carcasa filtrului de combustibil


Filtru
Rata debitului: 20 g / min , Material cap: Aluminiu , Max. Curgere: 20 g / min , Microni: 10
StilModelMărimeaCuloriDiametruTipLăţimeÎnălţimeMaterial carcasăPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
12F728
1 "NPTTranslucid4 1 / 4 "Filtru4.25 "10.25 "Policarbonat150 psi€78.85
B
40M298
1 "NPTAlb3 11 / 16 "Rotiți pe cartuș4.156 "7 11 / 16 "Oţel50 psi€82.09
B
40M299
1 "NPTAlb3 11 / 16 "Rotiți pe cartuș4.156 "7 11 / 16 "Oţel50 psi€87.17
C
12F727
3/4 "NPTTranslucid4 1 / 4 "Filtru4.25 "10.25 "Policarbonat150 psi€80.74

Carcasa filtrului de combustibil

Filtrele de combustibil Dayton pot fi folosite pentru a trata benzina, motorina, benzina amestecată cu etanol (E1 până la E85) și biodieselul (până la B20). Ele sunt utilizate în mod ideal în filtrarea sub chiuvetă, pre și post osmoză inversă, filtrarea vehiculelor de agrement și servicii alimentare. Alegeți dintr-o gamă de filtre de combustibil disponibile cu valori de presiune maximă de 50 și 150 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?