Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12F728 Filtru de combustibil 1 inch 10 microni | AA4CWZ

DAYTON 12F728 Filtru de combustibil 1 inch 10 microni

În stoc
Articol: AA4CWZ Model: 12F728
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
€78.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa filtrului de combustibil
Sunt necesare cartușeDa
CuloriTranslucid
Diametru4 1 / 4 "
Rata de curgere20 g / min
Materialul capuluiAluminiu
Înălţime10.25 "
Material carcasăPolicarbonat
Intrări / ieșiri1 "NPT
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.140 F
Microni10
Mărimea1 "NPT
TipFiltru
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8421290065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaCuloriDiametruTipLăţimeÎnălţimeMaterial carcasăPresiune maximăPreț
DAYTON 12F727 Filtru de combustibil 3/4 inch 10 microni | AA4CWY 12F7273/4 "NPTTranslucid4 1 / 4 "Filtru4.25 "10.25 "Policarbonat150 psi€80.74
DAYTON 40M298 Filtru de combustibil 1 inch 10 microni | AD3QNZ 40M2981 "NPTAlb3 11 / 16 "Rotiți pe cartuș4.156 "7 11 / 16 "Oţel50 psi€82.09
DAYTON 40M299 Filtru de combustibil Bloc de apă 1 inch 10 microni | AD3QPA 40M2991 "NPTAlb3 11 / 16 "Rotiți pe cartuș4.156 "7 11 / 16 "Oţel50 psi€87.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12F728 Filtru de combustibil 1 inch 10 microni
€78.86 /unitate