Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 40M298 Filtru de combustibil 1 inch 10 microni | AD3QNZ

DAYTON 40M298 Filtru de combustibil 1 inch 10 microni

În stoc
Articol: AD3QNZ Model: 40M298

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€82.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa filtrului de combustibil
Sunt necesare cartușeDa
CuloriAlb
Diametru3 11 / 16 "
Rata de curgere20 g / min
Materialul capuluiAluminiu
Înălţime7 11 / 16 "
Material carcasăOţel
Intrări / ieșiri1 "NPT
Max. curgere20 g / min
Max. Flux GPM20
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.140 grade
Microni10
reduceContaminanți cu particule
Mărimea1 "NPT
TipRotiți pe cartuș
Lăţime4.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)20.5
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)11.99
Codul HS8421290065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaCuloriDiametruTipLăţimeÎnălţimeMaterial carcasăPresiune maximăPreț
DAYTON 12F727 Filtru de combustibil 3/4 inch 10 microni | AA4CWY 12F7273/4 "NPTTranslucid4 1 / 4 "Filtru4.25 "10.25 "Policarbonat150 psi€80.74
DAYTON 12F728 Filtru de combustibil 1 inch 10 microni | AA4CWZ 12F7281 "NPTTranslucid4 1 / 4 "Filtru4.25 "10.25 "Policarbonat150 psi€78.86
DAYTON 40M299 Filtru de combustibil Bloc de apă 1 inch 10 microni | AD3QPA 40M2991 "NPTAlb3 11 / 16 "Rotiți pe cartuș4.156 "7 11 / 16 "Oţel50 psi€87.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 40M298 Filtru de combustibil 1 inch 10 microni
€82.09 /unitate