SPEEDAIRE Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, seria ARO


Filtru
Marimea corpului: 1 / 4 " , Codul culorii: clar , Tip de schimb: ARO , Material: Manșon din oțel / aluminiu zincat , Max. Curgere: Cfm 35 , Max. Presiune: 300 psi , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Temp. Gamă: -40 grade până la 150 grade F
StilModelRacord pentru furtunPreț (ex. TVA)
A
30E653
(F) NPT€7.08
B
30E655
(M) NPT€8.32

Cuplaje de furtun cu conectare rapidă, seria ARO

Cuplajele de aer cu conectare rapidă Speedaire ARO sunt fabricate pentru a fi atașate la furtunurile de aer și uneltele la sursele de aer comprimat. Acestea sunt denumite și cuplaje în stil Milton A și sunt potrivite pentru utilizare pe linii pneumatice în construcții, automatizări de fabrici și construcții de mobilier. Alegeți dintr-o gamă de aceste cuplaje de aer cu conectare rapidă disponibile în tipurile de conexiune (F)NPT și (M)NPT.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?