Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E653 Corp de cuplare (f)npt 1/4 Oțel placat cu zinc | AC4LPC

SPEEDAIRE 30E653 Corp cuplaj (f)npt 1/4 Oțel placat cu zinc

În stoc
Element: AC4LPC Model: 30E653
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
€7.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiclar
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbARO
MaterialManșon din oțel / aluminiu zincat
Max. curgereCfm 35
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRacord pentru furtunPreț
SPEEDAIRE 30E655 Corp de cuplare (m)npt 1/4 Oțel placat cu zinc | AC4LPE 30E655(M) NPT€8.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E653 Corp cuplaj (f)npt 1/4 Oțel placat cu zinc
€7.08 /unitate